ドライブレコーダー 防水のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
172件の「ドライブレコーダー 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアカメラ」、「バイク用 ドライブレコーダー」、「ドライブレコーダー フォークリフト」などの商品も取り扱っております。
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数 628×582 仕様 PC7740センサー 適合 DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V) 12/24 レンズ アングル:170/135度 電線仕様 防水線:22m 動作環境 -20度~80度 視野角 110度 照度(Lux) 0.1 防水保護等級 IP67 取扱説明書 (1.5MB) SNR値 48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
付属品 本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書 質量(g) 490 電源 12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×140×80 液晶サイズ 2.7インチ 液晶カラー 内蔵電池 3.7V/500mAh 記録ファイル形式 【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)。【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480) マイク/スピーカー 内蔵 防水仕様 カメラのみ 記録メディア microSDカード(最大64GB) 画角 120度
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ 7インチカラーLED 画素数 300万画素 記録メディア microSDカード(~128GB Class10推奨) 仕様 赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品 本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g) 240 電源 12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1 【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×105×35 センサー Gショック:内蔵 機能 パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間 1年 記録ファイル形式 【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー 内蔵 記録時間 128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角 カメラ:140度 動作周波数(Hz) 50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデック MPEG-4 AVC
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様 Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品 フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm) 【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g) 【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式 分離型 電源 DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサー G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式 常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度 【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示 日本語、英語 画素数 100万画素 映像圧縮方式 動画 AVI(MJPG) 取扱説明書 (3.9MB) 音声 ON/OFF可能 画角 レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃) 0~+60 録画方式 ファイル構成:3分 モニターサイズ 3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ 超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。 IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。
対応機種 GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70G レンズ F1.9 対角180° 水平143° 垂直75° 本体寸法(mm) 縦50×幅21×高さ28 質量(g) 約46 防水保護等級 IPX7 ケーブル長(m) 約7
1台
7,398 税込8,138
7日以内出荷

NETIS登録番号:KT-220001-A 高画質・耐振動の現場モデル 200万画素・フルHD高画質
寸法(mm) カメラ本体:76×37×38 取付方式 建設機械:3M超強力粘着テープ 電源(V) DC12・24 ケーブル長(m) 約6.8 記録方式 MP4 解像度 1080P FHD 防塵防水性能 IP66 録画時間 目安:12時間 モニタ なし 取扱説明書 (1.68MB) 画角 対角140°(水平12° 垂直60°) 動作温度範囲(℃) -10~60 録画方式 データ:専用高耐久SDカード128GB、フロントカメラ・リアカメラ同時録画(上書き)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品 本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源 バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサー Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V) DC12/24(本体 DC5) 記録方式 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体 microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度 記録:1920×1080(Full HD) 保証期間 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子 フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式 【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ 10.88型カラー液晶モニター 画素数 200万画素 関連資料 カタログ(4.38MB) フレームレート フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角 【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃) -10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24Vフォーク・建設重機用 セット内容 レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット 質量(g) 370(ステー含む)、150(レコーダー本体) 電源電圧 DC12~24V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体) 対応 (マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属 動作/保管温度(℃) -40~+60 LCD仕様 3.0インチ 録画時間 【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P] F値 1.8 関連資料 (0.57MB) 防水性 IP67相当 取扱説明書 (3.36MB) 画角 前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D) 映像入力 200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

前方・車内・後方 3つのカメラで守る GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 NX-DR303があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様 【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品 後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 取付方式 分離型 本体質量(g) フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35 電源電圧(V) DC12/24(本体DC5) 記録媒体 microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ 2.7型 消費電力(mA) 約400(DC12V時)、約200(DC24V時) 撮像素子 前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式 動画MOV(H.264) 画素数 200万画素/100万画素 フレームレート フロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps 画角 最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角) 再生形式 【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様 ●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番 65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷

小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品 取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm) 取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式 一体型 電源 スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g) 約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V) DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ 1.5 解像度 動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子 200万画素 CMOS 記録ファイル形式 動画 MOV(H.264) 画素数 200万 フレームレート 27.5fps 画角 水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム 仕様 録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容 本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V) DC48対応(DC48Vコンバーター付属) 対応OS Windows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサー Gセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式 無線LAN 対応メディア 8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式 ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子 200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス 自動調整(WDR機能搭載) 録画時間 最長15時間 音声録音 高感度マイク内蔵 適合車種 DC48V電機フォークリフト専用 画質 1080P フルHD・720P HD 対応 F値 F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード 動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数 200万画素 モニタ 3インチワイド防水モニター 防水性 本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式 H.264 画角 (2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示 対応 GPS あり
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)HORNET ドライブレコーダー
HORNETドライブレコーダー専用の後方カメラです。
タイプ 後方カメラ 外形寸法(mm) 約24×24×24(取付ステイは除く) 有効画素数 100万画素 使用周囲温度(℃) -20~+70 防塵防水性能 IP68 記録画像サイズ 1280P×720P・ハイビジョン F値 F2.0 アズワン品番 64-9312-81 フレームレート 29.1fps 画角 記録:水平約118°/垂直約90°/対角約65°
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。 マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。 また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。 仕様 伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V) セット内容 防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1 無線 2.4GHz 防水 IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)
1セット
特価
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデルのバイク専用のドライブレコーダー。スマートフォンで映像確認から設定変更まで快適操作。アプリで車両のバッテリー電圧を確認できます。長期の使用も安心な3年保証付き。【SuperMP4/データ高速保存】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。【H.264コーデック採用とmicro SDXC256GB対応】。画質を落とさずにファイル容量を抑えられるH.264コーデックとmicro SDXC256GB対応で高画質で長時間上書きされない録画が可能。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。Wi-Fi転送速度が約2倍(メーカー比較)になり、高速化を実現。その場で録画確認が快適に行う事が可能です。【高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)】。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。【衝撃を検知した場合は自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。また、緊急時や必要なときには、手元のコントロールスイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。【GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録】。GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。(衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。)。【装着場所に困らないコンパクト設計】。小型な本体ユニットとGPSアンテナ内蔵のスリムなリモコンスイッチにより、車種を選ばず幅広い車両に取り付けが可能です。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。(本体ユニット:IP65、カメラ/リモコン/GPSアンテナ:IP67)。【高画質のフルHD200万画素、安心の全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素フルHD。フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。
用途前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデル。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。スマートフォンで録画映像確認から設定変更まで快適操作。スマホアプリで車両のバッテリー電圧を検知。SuperMP4で安全に高速書き込み。電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録 質量(g) 135(ケーブル含む) 有効画素数 200万画素 消費電流(mA) 500(最大1A) 本体サイズ(mm) 65.8×64×22.6(突起部除く) 記録メディア micro SDHC32GB SDXC256GB以下(Class10)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

バイク専用の完全防水の前後撮影ドライブレコーダー!Gセンサー付きで大事なデータを守ります。
仕様 ●[モニター]●▼本体:高さ58×幅180×奥行20mm●▼ケーブル長:約130mm●延長ケーブル長:約2430mm●USB電源ケーブル:約155mm●電源ケーブル:約2975mm●[カメラ]●▼本体:直径25×奥行44mm●▼ケーブル長:約73mm●[リモコン]●▼本体:直径40mm●▼ケーブル長:223mm●重量:約139g(モニター)●レンズ:F値:1.8 / 画角:150度(フロント・リヤ)●液晶サイズ:3.0インチ●電源:12V/24V 対応、ACC給電またはUSB給電●電力周波数:50Hz/60Hz ※東日本で使用する場合は50Hz、西日本で使用する場合は60Hzに合わせてご使用下さい。●記録メディア:microSDカード(~最大1TB)●記録ファイル●▼形式:mp4●▼解像度:1080P●▼フレームレート:30fps●コーデック:H264●Gショックセンサー:内蔵●マイク・スピーカー:内蔵●ループ録画:あり●動作温度:-10~60度●保存温度:-20~70度●防水:IP67(モニター、ケーブル、カメラ)●録画可能時間:128GBで約36時間 アズワン品番 67-5757-04
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム 電圧(V) DC12~24対応 センサー 1/3ソニーCCD 適合車種 DC12~24V建設重機専用 画質 カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB) モニタ 7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター 防水性 IP69K 画角 120° カメラ仕様 防水カメラ:オーバル2個、四角2個
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ 2.4インチカラーLED 画素数 1200万画素 記録メディア microSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様 コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品 吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g) 58 電源 12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OS Windows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×65×30 撮像素子 1/3 型 CMOS イメージセンサー 記録ファイル形式 動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式。静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式 記録時間 32GBのmicroSDカード使用。1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間。848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間 フレームレート 30fps 待機時間 約1時間 画角 170度
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

古河電工(古河電気工業)防水キャップ
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷