ドラム ガソリン缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「ドラム ガソリン缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型燃料タンク」、「ドラム缶ミニ」、「ガソリン容器」などの商品も取り扱っております。
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様 JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ 材質 冷延鋼板製(SPCC)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質 0.8mm鋼板 厚さ(mm) 0.8 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長距離ドライバー、家庭、職場、農耕、小型船舶等の補助燃料の携行缶で、特に安全性を第一に考えた商品です。長距離ドライブ、工事現場、小型船舶、一般家庭用でガソリン持ち運び。日本製ですので、安心してご使用頂けます。内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので、防錆耐性に優れています。鋼製ドラム構造の口金を使用しています。エア抜き、給油口の開け閉めは給油ホースの根元についているレンチで行います。
容量(L) 20 質量(g) 4200 材質 内面:亜鉛処理鋼板、外装:メラミン焼付塗装 アズワン品番 62-4051-88 危険物の類別 非危険物
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質 外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L) 20 質量(kg) 4 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 板厚(mm) 0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用 付属品 キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本 材質 ポリエチレン 緑色 仕様 ノズル付き、中栓無し 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) (鋼板)0.8 シルバー 規格 KHK、UN 危険物の類別 非危険物
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約435×265×310 材質 ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプ セフティキャン2 アズワン品番 62-3955-66 危険物の類別 非危険物
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用 材質 電気亜鉛めっき鋼板 規格 消防法適合品。日本工業規格 危険物の類別 非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)縦型ガソリン携帯缶
仕様 JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品 板厚(mm) 0.8 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品 本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様 危険物保安技術協会認定品 材質 亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm) 鋼板/0.8 ノズル長(mm) 350 規格 KHK/UN 危険物の類別 非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質 鋼板 レッド 容量(L) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×165×128 危険物の類別 非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。 規格 FM、UL、ULC 材質 スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター) 危険物の類別 非危険物
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 容量(L) 20 付属品 キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング 材質 亜鉛メッキ鋼板 幅(mm) 350 厚さ(mm) (鋼板)0.8 質量(kg) 3.8 グリーン 高さ(mm) 480 タイプ 縦型 奥行(mm) 180 規格 KHK、UN 適合規格 消防法適合:KHK・UN規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×480×180 危険物の類別 非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L) 200 材質 スチール 質量(kg) 約20 青、緑、グレーなど タイプ オープン外レバー式 内径(Φmm) 552~582 全高(mm) 860~895 外径(Φmm) 570~600 板厚(mm) 約1.0~1.2 内高(mm) 820~855 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L) 200 材質 スチール 質量(kg) 23.2 タイプ クローズドタイプ 内径(Φmm) 566 全高(mm) 890 外径(Φmm) 585 板厚(mm) 1.2 内高(mm) 857 表面処理 外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)