- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ドリル センターゲージのおすすめ人気ランキング
ドリル センターゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ドリル センターゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度締め」、「溶接脚長ゲージ」、「ドリル センター出し」などの商品も取り扱っております。
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。
反射しにくいシルバー仕上げです。
用途ドリルの刃先角度の保守管理に
設定角度(°)
118
ドリル径(Φmm)
3-40
器差
±1.5°
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差
±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定
直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)
10.3
寸法(mm)
110×22
種別
ドリル刃先ゲージ
材質
工具鋼(SK材)
先端角(°)
118°
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
角度の測定範囲(°)
118
仕様
ドリルポイント用
トラスコ品番
229-6012
材質
メインスケール。回転子:SUS420J2、ベース:SS400
質量(g)
160
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
用途ドリルの刃先角度の測定
設定角度(°)
118
種別
ドリル刃先ゲージ
材質
ステンレス(SUS4202J2)
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
90
質量(g)
10
器差
±1.5°
ドリルの刃先角度の測定
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°)
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
用途ドリル刃先研磨後の測定。
角度の測定範囲(°)
60、70、90、118、125、135、150、160
仕様
ドリル刃先角度用
トラスコ品番
229-6004
材質
SUS420J2
質量(g)
11
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)
30~50(2.5°毎)
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。
先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。
現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。
併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定
トラスコ品番
412-1678
材質
ステンレス/シルバー仕上げ
角度(°)
(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110
開先角度(°)
25~65(最小読取値:0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度測定精度(°)
±0.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)
0.1
材質
(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)
(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲
(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目
C面寸法
測定精度
±0.1
測定対象
C面寸法
最大読取値(mm)
15
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。
使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
付属品
砥材(WA材)/1個
質量(g)
420
首径(mm)
43
ドリル径(Φmm)
3~10
ドリル先端角度(°)
118
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
使用範囲(mm)
Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。
変形した研削砥石の形を整えます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品
校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質
ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)
(Y尺)6、(本尺)3
最小表示
C=0.01 / R=0.01
測定項目
C面寸法、外R寸法
測定精度
C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)
C=0.01/R=0.01
測定対象
C面寸法、外R寸法
使用電源
CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能
IP50
測定条件
測定ワーク最小厚み:0.8mm
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.75(本体より取り外し可能)
付属品
コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石
付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
282×185×110
質量(kg)
9.8
モーター
単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)
30
研磨可能ドリル
(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷