ドリル 刃 M4のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,042件の「ドリル 刃 M4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 刃」、「ポンチ」、「焼き入れ鋼 ドリル 超硬」などの商品も取り扱っております。
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーディング ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質 超硬合金 被削材 構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°) 145 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h8 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質 コバルトハイス鋼 表面処理 ホモ処理 含有量(%) 5%コバルト 適合被削材種 ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質 ハイス HSS 被削材 軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様 推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質 ハイス
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°) 118 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理 ホモ処理 大径ねじれ角(°) 30 面取り角度(°) 90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 118 ねじれ角 標準 規格品 JIS規格品 ドリルのシンニング形状 X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類 M
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質 超硬合金(CARBIDE) シャンク精度 h7
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°) 30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 ねじれ角 標準 ドリルの逃げ面形状 円すい シャンク形状 ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 なし 刃径公差(mm) h8 シャンク形状 ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 鉄/ユニクローム 表面処理 ユニクローム 頭部形状 ナベ頭 穴の形状 十字穴
1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)