ドリルスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
145件の「ドリルスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直 スタンド」、「earth man 垂直ドリルスタンド」、「ドリルガイド マキタ」などの商品も取り扱っております。
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様 スイング225mm、ベース作業面160×170 適合 FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA 質量(kg) 3.7 錐の最大送り(mm) 60 アズワン品番 64-7055-51 コラム(高さ×径)(mm) 450×25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm) (最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm) 高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g) 3170 ドリル径(Φmm) 首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm) 220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質 アルミダイカスト 質量(g) 1100 全高(mm) (組立時)280 ベース寸法(mm) 145×145×12 クランプ径(Φmm) ドリル:43 最大ストローク(mm) 100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体) ABS樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容 本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg) 組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 組立時:約150×568×278 対応 ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

適合機種 電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700。震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ミニルーターを取付けて、穴あけ作業や切削作業をするためのドリルスタンド。ヘッドが90度可変 傾斜をつけた穴あけ加工が可能です
用途ミニルーターを取り付けてより精度の高い穴あけ作業を行えるアタッチメントです。 適合機種 27570・26400・28400・28472・28473・28511・28525・28515・28512 材質 アルミダイカスト 高さ(mm) 310(有効高さ160) テーブル寸法(mm) 横:120、奥行:225、有効奥行:140 スライド寸法(mm) 45 角度調整範囲 0~90°(切断加工不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合 電気ドリル 材質 アルミダイカスト/スチール シャンク径(Φmm) 10(三面取丸軸)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品 専用チャックハンドル 質量(g) 940 ドリル径(Φmm) 1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×145×340 最大角度範囲(°) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質 ABS樹脂 幅(mm) 200 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 83 奥行(mm) 207 収納サイズ 6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。 仕様 前後45度角度変更可能 材質 樹脂・特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約150×390 対応機種 幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容 チャックハンドル 材質 本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm) スライドバー:80 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 口径(Φmm) 57(ベース内径) 取付可能寸法(mm) (先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 270/300 電流(A) 3.2/3.3 寸法(mm) テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg) 18.5 回転数(min-1[r.p.m]) 700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm) 592 テーブル寸法(mm) 162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック寸法(mm) 13 最大送り(mm) キリ:50、フトコロ:103 取付軸 ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。 材質 プラスチック 厚さ(mm) 85 質量(g) 240 収納数 合計100本。【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0。【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13 外径(mm) 180
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合 14.4Vインパクトドライバー 材質 アルミダイカスト/スチール ストローク(mm) 130 全長(mm) 260 質量(kg) 1.2 シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) チャック イージーチャック 六角軸対辺(mm) 6.35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。 セット内容 チャックハンドル/ チャックキーホルダー 材質 アルミダイキャスト 幅(mm) ガイドバー:99 高さ(mm) 367.5 シャンク径(Φmm) 三本溝10 口径(Φmm) 60(ベース内径) 取付可能寸法(mm) 先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで 適合電動機 ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 2500以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)
質量(kg) 約1.82 寸法(cm) 35×15×4
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

セット内容 チャックハンドル シャンク径(Φmm) 六角軸13 口径(Φmm) 75(ベース内径) 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷