- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ドリル研磨機 砥石のおすすめ人気ランキング
ドリル研磨機 砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「ドリル研磨機 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル 研磨」、「ドリル研磨用砥石」、「スポット研磨機」などの商品も取り扱っております。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.75(本体より取り外し可能)
付属品
コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石
付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
282×185×110
質量(kg)
9.8
モーター
単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)
30
研磨可能ドリル
(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
50
粒度
400
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
10
砥粒
ダイヤモンドSD400
外径(mm)
125
トラスコ品番
114-5679
材質
S45C
質量(g)
520
タイプ
ストレート型
砥石周速度(m/min)
900~1200
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
穴径(Φmm)
25.4~32
粒度
140~325
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
サービス分類
オーダー・加工
1A1タイプ
粒度
140~1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])
2850/3440
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
モーター出力(W)
65
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル径(Φmm)
2.0~13.0
使用砥石
CBN#170
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×218×212
先端角(°)
90~140
付属品
スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm
トラスコ品番
481-5211
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)
AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)
95
モーター回転数(min-1[r.p.m])
18500
研磨角度(°)
118
付属品
チャック
質量(g)
980
角度(°)
逃げ:6
本体寸法(mm)
175×130×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
研磨サイズ(mm)
鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途超硬製ドリル研磨用
外径(Φmm)
50
材質
GC砥石
適合本体
ドリルシャープナー(No.21200)
粒度
80
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
被削材
超硬ドリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
粒度
140~1200
砥粒
CBN
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ノーマルタイプ
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
14
穴径(Φmm)
15
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
171-4457
粒度
60
材質/仕上
(基盤)S45C
質量(g)
91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷