- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- ドレインのおすすめ人気ランキング
ドレインのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新2,750件の「ドレイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋上排水溝」、「ドレインボルト」、「オートドレイン」などの商品も取り扱っております。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
¥13,500税込¥14,850
7日以内出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)対応
戸建住宅のバルコニー用に最適です。
硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用寸法50・65兼用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ドレンプラグがオイルトレイやコレクターに落ちるのを防ぎます。
3/8"ドライブビット。
用途ヘックスビット質量(g)30
1個
¥2,298税込¥2,528
73日以内出荷
アネスト岩田ドレン排出器ドレンディスチャージャー
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40
適応身長/身長100cm以下
お子さま空間ひろびろ、視界もクリア
ヘッドレスト付フロントチャイルドシート用レインカバー RCF-009
適合FBC-017DX・FBC-011DX3・FBC-015DX仕様品質表示/本体:ターポリン(PVC)、透明部分:PVC
RS PRORS PRO オイルドレンパン
車両用しずく受け. 黒色耐衝撃性ポリエチレン製 内部にドレインフィルタなどの置き場付き
仕様材質 = ポリエチレン。寸法 = 400.0mm。幅 = 400.0mm。形状 = 丸型危険物の類別非危険物
1個
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプ差し込式
1巻
¥3,698税込¥4,068
翌々日出荷
お子様の体型にピッタリな設計と安全機能を実現したリヤチャイルドシート
年齢制限に幅を持たせた従来のチャイルドシートと異なり、座高、肩幅など1歳から3歳未満の身体寸法に基づき1歳児の体型に合わせたサイズ設計
サイドまでしっかり身体を包み込む本体形状と全面を覆ったステップ形状で、身体の投げ出しの防止、転倒、サイドからの衝突、障害物などからお子様の身体を保護
EVAクッション付きガードは前面に倒れる可動式でお子様の乗せ降ろしが簡単でありながら子供の手が届きにくい位置にロック操作部があるため誤作動も安心
EVA素材は汚れや水に濡れても拭くだけで簡単に手入れが可能
背面とステップ前面にハニカム型のパンチングを採用することで、デザイン、通気性を確保し閉塞感を軽減
小さな子供の身体をしっかりホールドする安心の5点式ベルトを採用
ヘッドレスト上下可動式
製品安全基準(SG)取得
別売の日除けカバー(UV-012R)とレインカバー(RCR-003)が取り付け可能
質量(kg)約5色ハニカムブラック適応身長(cm)89以下適合車種22~27型のうしろキャリアを使用したシティ車(婦人車、軽快車)適応体重(kg)22以下(クラス27キャリア使用時)、20以下(クラス25キャリア使用時)適合年齢(歳)1(12ヶ月)以上、3(36ヶ月)以下
1個
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。電源タイプ = シングル。出力タイプ = オープンドレイン。1チップ当たりのチャンネル数 = 1。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm。長さ = 2.9mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.1mm。標準CMRR = 55dB。動作温度 Min = -40 ℃。。コンパレータ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
サギサカ(SAGISAKA)ハイバックチャイルドレインカバー 後用
ハイバックタイプ用リヤチャイルドシートカバー広い視野で圧迫感を低減!水の侵入を抑える撥水加工。前後左右4方向の通気口により快適にご乗車できます。雨が止んだら、透明部分をくるくる巻いてフルオープンに!
用途自転車チャイルドシートレインカバー材質ポリエステル(表:撥水加工 裏:ウレタンコーティング)TPE(透明)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×47×(高さ前)95(高さ後)65
1個
¥6,398税込¥7,038
5日以内出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4色アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,398税込¥2,638
欠品中