- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ドレッシング砥石のおすすめ人気ランキング
ドレッシング砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ドレッシング砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレッシングストーン」、「砥石 1000」、「当て板 ペーパー」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合
ダイヤ・CBNホイル
材質
酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)
80
タイプ
乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×20×20
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材
炭化ケイ素質
酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングします
トラスコ品番
407-4611
寸法(mm)
9.5×25.4
質量(g)
12
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増
150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。
切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。
PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数
12枚から13枚。小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。
全長(mm)
265
質量(g)
800
替刃仕様
0番28mm
適合砥石サイズ
6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。
仕様
製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。
変形した研削砥石の形を整えます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度
#60
砥石サイズ(mm)
170×55×30
砥材
炭化ケイ素質
質量(g)
500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。
硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。
特に高度仕上面を要求する作業に最適です。
粒度
#3000
砥材
A(アルミナ質砥粒)