ドロップハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ドロップハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たたき棒 工具」、「林業 ハンマー」、「スライドハンマー」などの商品も取り扱っております。
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類 ハンマー替ヘッド
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類 ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンマーブロック
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。 材質 プラスティック 寸法(mm) 200×140×40 質量(g) 1065 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番 859-3991 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 226 質量(g) (スライド)200 接続ねじ M10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷


ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類 ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途 金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃) -10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品 ロールピン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途アジャストカッパバー用替えヘッド 種類 ハンマー替ヘッド ピン径(Φmm) - ピン長さ(mm) - 寸法H2(mm) - 寸法W2(Φmm) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
798 税込878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様 JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分 Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質 真鍮 長さ公差(mm) ±2mm 切断方法 丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様 ●先端径:15mm●全長:175mm●材質:ナイロン●重量:200g●ハードヘッド●耐摩耗性、耐油性 アズワン品番 65-9265-14
1本
4,170 税込4,587
翌日出荷

伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途カッパーハンマー用替えヘッド 種類 ハンマー替ヘッド 寸法A(Φmm) 10 ピン径(Φmm) 10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途アジャストショックレスバー用替えヘッド 種類 ハンマー替ヘッド グリーン 寸法A(Φmm) 3 ピン径(Φmm) 3 寸法B(mm) 27 ピン長さ(mm) 27 寸法H1(mm) 25 寸法H2(mm) 10 寸法W1(Φmm) 28 寸法W2(Φmm) 23 適合 Φ28 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 種類 ショックレスハンマー 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 金型作業/機械の組立・修理
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分 Cu銅/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm) ±0.06 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 H(加工硬化したもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0、+3) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)