ナイスグローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「ナイスグローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 ジョイントボックス」、「未来工業 ジョイントボックス」、「帽子ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
種類 CV単心、CVD、CVT、CVQ 適合ケーブル 低圧ケーブル(EM-CE単心、EM-CED、EM-CET、EM-CEQ)
1箱(12個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質 本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様 屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm) 179
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質 ポリプロピレン 半透明 適合 (VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
透明 使用温度範囲(℃) 75(MAX) 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 耐電圧(V) 3000
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
グレー サイズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷


材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質 ポリプロピレン 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×90×90 耐熱温度(℃) 120
1個
80 税込88
当日出荷



ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルト W3/8、M10
1セット(10個)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 定格電圧(V) AC/DC600 材質 ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2) 使用温度範囲(℃) -20~80 ※氷結なき事。 質量(g) 200
1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品 ビス脱落防止付
1箱(10個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)