- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ナイスハットのおすすめ人気ランキング
ナイスハットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「ナイスハット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カバー 結線」、「スポッター」、「ネグロス スポッター」などの商品も取り扱っております。
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
色
透明色
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質
ポリプロピレン
色
半透明
適合
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質
本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン
仕様
屋内用透明窓付ジョイントボックス
色
本体色:グレー 窓部:無色(透明)
寸法A(mm)
179
主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
色
グレー
サイズ
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×90×90
耐熱温度(℃)
120
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。
釘固定もできます。
適合吊りボルト
W3/8
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルト
W3/8、M10
エスコ品番
EA940CW-1
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
エスコ品番
EA940CW-13
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。
色
透明
使用温度範囲(℃)
75(MAX)
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
耐電圧(V)
3000
エスコ品番
EA940CW-11
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
ビス脱落防止付
付属品
ビス脱落防止付
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)
200
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
材質
フェノール
色
黒
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)
(銅)1.6、2.0
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。