- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ナイロンスパイラルブラシのおすすめ人気ランキング
ナイロンスパイラルブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「ナイロンスパイラルブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 掃除」、「熱交換器洗浄」、「スパイラルブラシ」などの商品も取り扱っております。
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。
毛材
ナイロン
全長(mm)
200
ねじ径(inch)
W1/2
材質(シャフト)
スチール(亜鉛メッキ)
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
寸法(mm)
軸径Φ3.2×全長1250
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.1
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)
4
長さ(mm)
600
材質
スチールワイヤー
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質
毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプ
チューブブラシ
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109S-12
全長(mm)
380
寸法・サイズ(mm)
Φ8.0×50
材質(ブラシ部)
ナイロン製
材質(柄部)
スチール
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
材質
ナイロン
全長(mm)
450
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。
毛材
ステンレス
材質(シャフト)
スチール(亜鉛メッキ)
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
対応材質
鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)