ナット 回し インパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
139件の「ナット 回し インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ねじナット回し」、「電動ドライバー用ギア式レンチ」、「ナット早回し」などの商品も取り扱っております。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様 ナット早回し機能付き全ネジ回し 質量(g) 約210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ナットセッター
全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命! お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業! コンパクトな仕様により取り回しが楽! ナットの前後に障害物があっても使用可! 全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々! 2段階のスピード調整が可能 ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
全長(mm) 75 トラスコ品番 384-4480 幅(mm) (シャフト)6.35 質量(g) 100 外径(Φmm) 58 適合ナット W3/8、W1/2、M10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
用途吊りボルトへのナット留めに。 材質 NBR 寸法(Φ×mm) 42×20
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm。 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-7269 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

ネグロス電工ナット回し工具
吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。
適合チャック Φ10mm
1本
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番 828-5034 セット内容 ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm) 46 厚さ(mm) 9.5 全長(mm) 232 質量(g) 802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番 374-5694 セット内容 ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g) 201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-5665 セット内容 オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷


ゴムが痛んできたら取り付け簡単!【ゴムギアリング GR-30】 土牛 六角対応 ギアリングロータリーソケット用の替えゴムです。 土牛 六角対応 ロータリーソケットにも取り付け可能です。
適合 六角対応 ロータリーソケット、六角対応 ギアリングロータリーソケット 質量(g) 約20
1個
568 税込625
当日出荷

1個
19,880 税込21,868
当日出荷

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm) 88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 材質 炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g) 753 差込角(mm) H30 最大トルク(N・m) 500 アズワン品番 64-8407-42 差込角凹(mm) 6.35 差込角凸(mm) H30
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に 材質 エストラマー樹脂 全長(mm) 95 寸法l(mm) 45 トルク(N・m) 【保証】75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。
用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに 全長(mm) 378 差込角(mm) H30 差込角凹(mm) H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm) H30 材質 炭素鋼、合金鋼、硬鋼線 トラスコ品番 268-5682
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 セット内容 オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個 材質 本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼 質量(g) 1380 差込角(mm) H24、H27、H30、H32、H36 アズワン品番 64-8407-79 差込角凹(mm) H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm) H30
1個
28,980 税込31,878
当日出荷