ナット M14のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
2,056件の「ナット M14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m1.4 ナット」、「袋ナット ロックナット」、「m4 袋ナット」などの商品も取り扱っております。
キャップ付きUナット(ステンレス) 冨士精密ランキング1位
1個
419税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンスランキング2位
イハラサイエンス鋼管用くい込み継手(NE形)
くいこみ継手の特長。・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。。。エンベロープ付きスリーブの特長。・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8
1個
2,698税込2,968
翌日出荷

KYOJINナット 由良産商ランキング3位
由良産商KYOJINナット
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
786税込865
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストッパナット SMCランキング4位
1個
179税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) 八幡ねじランキング5位
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
1セット
5,898税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
2,590税込2,849
12日以内出荷

1袋
395税込435
翌日出荷

1袋(2個)
240税込264
当日出荷

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
8,498税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた六角頭アプセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容(+)六角アプセットP-3、M4×16(50)、M5×10(45)、M5×14(45)、M5×16(35)、M6×20(45)、M6×25(45)、M6×35(30)ねじ径M4、M5、M6表面処理三価クロメートねじ規格部品:JIS規格準拠頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998税込5,498
6日以内出荷

1個ほか
589税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


由良産商KYOJINナット
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
655税込721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
1台
29,980税込32,978
翌日出荷

1袋
725税込798
翌日出荷

ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
9,998税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)