- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ナット付きプレートのおすすめ人気ランキング
ナット付きプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新143件の「ナット付きプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートナット」、「板付ナット」、「ナット付き角座」などの商品も取り扱っております。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
用途水栓ジョイントボックスを床取り出しとして施工する場合に使用します。
適合
寸切りボルト(W3/8袋)
床下空間
65以上
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
材質
鉄
表面処理
生地
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質
鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)
4.5
表面処理
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
仕様
M8用
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
16
種類
アジャスターベース型
仕上
有色クロメート処理
アズワン品番
64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法C(mm)
3.2
寸法A(mm)
23
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
6
仕上
光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
1A
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435
材質
鉄
寸法C(mm)
3.2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質
スチール
表面処理
カチオン塗装
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質
鋼
適合
180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)
仕上
光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応