ナース コール 押し ボタン スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「ナース コール 押し ボタン スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナースコールボタン」、「握りボタン」、「ナースコール スイッチ」などの商品も取り扱っております。
材質 自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様 握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m 材質 自己消火性樹脂 寸法(mm) 123×42×32
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC 25 定格電流(A) 1 適合電線(mm2) ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式 片切常開形 接触形式 銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式 巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷


材質 抗菌自己消火性ABS樹脂 形状 大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g) 90 備考 抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5 プラグ形状 ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途病院・施設向け 仕様 引きひも式、押ボタン式両用 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×25
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ 電源コード式 材質 自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g) 約100 備考 握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)握り押しボタン
ベッドからの起き上がりをナースコールにお知らせします。 高齢者の徘徊や療養中の方が突然起き上がりをお知らせします。 秒単位で起き上り時間の設定ができます。
用途病院や高齢者施設に最適です
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷


ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様 防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm) 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×25
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 仕様 引きひも式、押ボタン式両用 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×36
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性 モーメンタリ 接点構成 1c 質量(g) 340 動作力 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) 0~40 使用周囲湿度 85%RH以下 キャブタイヤコード(m) VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ V形マイクロスイッチ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×25
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

仕様 ●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属) 質量(g) 約65 保護構造 IP65(HE5B-M2P※形取付時) 適合規格 IEC/EN60529 UL50 感電保護クラス ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時) 耐振動 耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm 適合ケーブル(Φmm) 4.5~10 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
用途病院・施設向け 仕様 握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m 材質 自己消火性樹脂 寸法(mm) 123×42×32
1台
4,998 税込5,498
欠品中