ナースタックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「ナースタック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナースキャップ」、「ナース服 大きいサイズ」、「帯電防止サンダル」などの商品も取り扱っております。
1式(10個)ほか
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω) 10~2M 仕様 操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質 ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状 上面調整 型式 密閉型 質量(g) 0.51 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -55~120 定格電力(W) 0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V) 最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応 RoHS 包装形態 ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)最大1000 寿命 回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA) 最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数 (抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf) 端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性 981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧 AC900V 60s 耐振動性能 振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子 はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性 -10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル 熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性 耐水・密閉性:85度 60s 端子 無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度 回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~20(20~204) 抵抗値許容差(%) ±10 抵抗変化特性 直線性 電気的回転角度(°) 220(1ターン) 機械的回転角度(°) 260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サイズ フリー 材質 PP(ポリプロピレン)スパンボンド 型番 ナースキャップ21W アズワン品番 6-8648-01
1箱(100枚)
1,871 税込2,058
当日出荷

1個(30本)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)PN55
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能 屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別 水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃) -10~130 成分 石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG タイプ 防錆潤滑 臭気 無臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズ フリー 種別 ディスポタイプ 材質 ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。
材質(アッパー) PU(ポリウレタン)/メッシュ 足幅 3E RoHS指令(10物質対応) 対応 ヒール(mm) 35
1足
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

キャップに上品なパールライクのアクセントを効かせます
仕様 パール風プラスチック パール サイズ フリー
1枚
869 税込956
6日以内出荷

キャップにキラリとシルバーのアクセントを効かせます
材質 金属 シルバー サイズ フリー
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。
ホワイト 材質(アッパー) PU(ポリウレタン)/メッシュ 足幅 3E RoHS指令(10物質対応) 対応 ヒール(mm) 35
1足
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

さびにくくメンテナンスに優れるステンレス製。学校定番商品。
長さ(mm) 約52
1個(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

爽やかな印象のワンピースです。センターファスナー仕様、左胸/両腰ポケット付き。織物素材の「シーティーワイ」は、綿混紡素材ならではの肌ざわりと優れた防シワ性が特徴で、工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗素材です。
仕様 センターファスナー仕様 混率(%) ポリエステル:85、綿:15 機能 工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性 生地 シーティーワイ 性別 レディス
1着
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

髪の毛の脱落などを防ぐ為のキャップです。 スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。 蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
用途ICU、オペ室、器具の洗浄時。マキシマルバリアプリコーション時。調剤時など。 ブルー 材質 ポリプロピレン サイズ フリー
1箱(100枚)
698 税込768
当日出荷

特殊配合により耐水・耐薬品性に優れ、繰り返しの消毒も可能。表面凹凸が足裏のツボを刺激することにより疲れにくく、さらにすべりにくい設計です。ネーム入は手術室の文字が印字されています。
1足
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士 材質 アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム 標準質量(g/片足) 215g(23.5cmの場合) 足幅 3E ヒール(mm) 35
1足
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ナガイレーベン看護帽子 HO-536
素材 ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2枚)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジップアップで、サッとお仕事モード。 パフスリーブで女性らしさも忘れずに。
材質 ストレッチギャバ・ポリエステル100% 機能 制電性・撥水性・ストレッチ性
1着
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。 疲れないための工夫が随所に組み込まれています。 ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。
ブラック 材質 甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPR 標準質量(g/片足) 250 足幅 3E ヒール(cm) 約4.5
1足
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイト 仕様 落下物や薬品・血液がかかっても直接足に届かない安全設計、靴の先端(特に親指側)を厚めにガード、つま先を適度に反らしたトゥスプリング設計でつまずきにくい 材質(アッパー) EVA 材質(ソール) EVA 色番 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 ヒール(mm) 30
1足
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)