- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ニクロムヒーターのおすすめ人気ランキング
ニクロムヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「ニクロムヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニクロム線」、「ニクロム線 ヒーター」、「ガラス管」などの商品も取り扱っております。
電気コンロや電熱器等の補修に
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×85
適合
ニクロム80W用
トラスコ品番
849-7229
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.4
内容
電気の利用
抵抗値
8.59Ω/m
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)
[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)
80Φ
材質
カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)
2.4
絶縁抵抗(MΩ)
500
耐電圧(V)
1500
常用温度(℃)
180以下(ヒーター表面温度)
電源
AC100V(引出しリード線1m付)
種別
替ヒーター
ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。
付属品
コンセントプラグ、リード線500mm
材質
(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維
電圧(V)
100
常用温度(℃)
300
最高使用温度(℃)
400
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.7
仕様
600W
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
約5
仕様
Φ0.26mm発熱線
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質
シリコン
リード線(m)
1
生産国
日本
ヒーター外径(Φmm)
2.5
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様
電源接続部はリード線切放し
耐電圧
1500V 1分間耐える
最高温度(℃)
被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)
接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上常温水中
耐寒性
-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)
1
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)
1100
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。
リード線
片端リード線、差し込みコンセント付き
生地
ガラスクロス繊維
電源(V)
AC100
耐熱温度(℃)
400
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)
(発熱部)2.4
リード線
1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)