ニクロム線のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
148件の「ニクロム線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニクロム線 ヒーター」、「カンタル線」、「ヒーターコイル」などの商品も取り扱っております。
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 約5 仕様 Φ0.26mm発熱線 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1個
303 税込333
当日出荷

長さ(m) 10 線径(Φmm) 0.4 内容 電気の利用 抵抗値 8.59Ω/m 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
537 税込591
当日出荷

材質(導体) ニッケルクロム合金 ケーブル形状 シングルコア 動作温度(℃) 1150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(m) 10 線径(Φmm) 0.2 内容 電気の利用 抵抗値 34.4Ω/m 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
246 税込271
当日出荷


電気コンロや電熱器等の補修に
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.7 仕様 600W 質量(g) 16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷


1パック(3本)
389 税込428
当日出荷

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm) [ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm) 80Φ 材質 カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)SC-5用 替ニクロム線
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。 トラスコ品番 147-8188 適合機種 SC-5AP 質量(g) 49 全長(m) 1
1個
99 税込109
当日出荷

耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m) 5 許容差 ±7% 最高使用温度(℃) 1100 アズワン品番 3-980-12 太さ(mm) 0.32 導体抵抗 13.4Ω/m
1個
689 税込758
当日出荷

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質 シリコン リード線(m) 1 生産国 日本 ヒーター外径(Φmm) 2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.45 仕様 300W 質量(g) 8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷

耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m) 5 使用温度(℃) (最高)1100 許容差 ±7% 導体抵抗(mΩ) 8.59 アズワン品番 3-980-13 太さ(mm) 0.4
1個
729 税込802
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m
線径(Φmm) 0.8 導体抵抗 2.1500±6% 仕様 ボビンサイズ:DIN100 全長(m) 20
1個
6,990 税込7,689
7日以内出荷



火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)