ニチフ クイックロック 差込形電線コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
95件の「ニチフ クイックロック 差込形電線コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異線径配線コネクター」、「vvf 延長」、「クイックロック」などの商品も取り扱っております。
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類 差込形電線コネクタ 特性 耐熱 定格電流(A) 5 定格電圧(V) 100 材質(本体) 液晶ポリマ 材質(コンタクト) 銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm) 0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様 RoHS指令の規制適合品。専用圧着工具/NH40 赤透明 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~75 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類 差込形電線コネクタ 定格電流(A) 5 定格電圧(V) 100 材質(コンタクト) 銅合金 材質(本体) ポリカーボネイト
1箱(30個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類 差込形電線コネクタ 定格 5A(MAX)100V 端子形状 差込形 定格電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm) 240 質量(g) 430 適合端子 SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類 プライヤータップコネクタ 定格電圧(V) 100 適合 ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃) -20~120 材質(絶縁体) ポリカーボネイト 材質(コンタクト) すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃) (絶縁体)-40~75 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 定格電流(A) 5 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 圧着工具 NH40 色(絶縁体) 赤透明 作業温度範囲(℃) 0~40 材質(接続子) 無酸素銅管(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱
1袋(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質 端子:ニッケル材 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ 3 0803 スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性 耐熱 種類 裸圧着スリーブ 全長(mm) 10
1パック(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格 JIS C 2806 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm) 10.5 種類 裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応) 対応 スリーブ形状 リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合電線範囲 撚線(mm2) (銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#) 20-18 幅(mm) 6.7(嵌合時) 全長(mm) 26 トラスコ品番 123-3367 材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 25.2(嵌合時) 高さ(mm) 7.8(嵌合時) 質量(g) 21.5 使用温度範囲(℃) -20~120 定格電流(A) 6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本) 1
1セット(20個)
619 税込681
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#) 22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 赤透明 難燃性 UL94V-0 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 定格電流(A) 17 寸法F(Φmm) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)