- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- ニチフ ファストン端子のおすすめ人気ランキング
ニチフ ファストン端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「ニチフ ファストン端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファストン端子」、「ntm 圧着端子」、「ファストン端子 250」などの商品も取り扱っております。
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)
7.2
寸法H(mm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
JIS規格取得
無
特性
難燃
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
5.3
難燃性
UL94V-2
相手タブ厚(mm)
0.8
仕様
RoHS指令の規制適合品
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
無
特性
難燃
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状
差込形
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
6.35
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
相手タブ厚(mm)
0.8
仕様
RoHS指令の規制適合品
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
仕様
RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)
3.2
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
寸法D(Φmm)
3.4
寸法W(mm)
5.5
寸法d(Φmm)
1.9
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
4.8
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
無
特性
難燃
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法t(mm)
0.8
寸法W(mm)
10.3
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
6.4
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
幅(mm)
6.35
全長(mm)
22
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状
差込形
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
5.1
全長(mm)
19.5
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.5
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
無
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.0
電線抱合範囲AWG(#)
14
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
4.8
色
青
全長(mm)
19.5
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
4.5
寸法d(Φmm)
2.3
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.5
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
1箱(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状
差込形
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に
仕様
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質
端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色
赤透明
定格電圧(V)
300
電線抱合範囲AWG(#)
18-16
内寸(mm)
1.8
適合工具
絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法H(mm)
11.2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
専用工具/NH64
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃、防水
RoHS指令の規制適合品
端子形状
差込形
種類
差込型接続端子
幅(mm)
6.9
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
6.9
寸法B1(mm)
6.35
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
3.2
色
赤
全長(mm)
19.5
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
4.1
寸法d(Φmm)
1.8
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質
端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2