ニッタ・ムアー ナイロンスリーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
82件の「ニッタ・ムアー ナイロンスリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンスリーブ」、「ニッタ ナイロンチューブ」、「ニッタ・ムアー クイックシール継手」などの商品も取り扱っております。

形状 ナイロンスリーブ 使用流体 空気、一般作動油、水 材質(本体) ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294 乳白色
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状 コネクタ 使用流体 空気、水、一般作動油 ねじの種類 R 使用温度範囲(℃) (空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マンヨーツール旋盤用スリーブ NC
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状 コネクタ 使用流体 空気、水、一般作動油 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 R 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
形状 コネクタ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 R 使用温度範囲(℃) (空気)-40℃~+100℃
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
使用圧力範囲 -101.3kPa~1MPa 最高使用温度(℃) 150 形状 スリーブ
1袋(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水、一般作動油 使用温度範囲(℃) (空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70 使用流体 空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐油、耐薬品
1巻
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)