ニップル付き蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「ニップル付き蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動 水栓柱」、「蛇口」、「タカギ ラクロック」などの商品も取り扱っております。

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 818-7491 高さ(mm) 107 質量(g) 42 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
899 税込989
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様 各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g) 71 トラスコ品番 818-7304 材質 (主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 Oリング (1コ) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 アズワン品番 64-5155-65
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番 419-0696 材質 POM、黄銅 呼び径 13 取付ねじ W26山20
1個
839 税込923
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質 青銅、AES樹脂、AES樹脂 呼び径(mm) 13 呼び径 13 口数 2口 ハンドル形状 十字ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 ホース接続口 対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 14~20(丸蛇口)。。11×20(角蛇口) トラスコ品番 337-6770 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 53 質量(g) 47 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 適合範囲 スピンドル
1本(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷