ニトムズ テープ剥がしカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「ニトムズ テープ剥がしカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力シールはがし」、「テープ剥離剤」、「テープ剥がし カッター」などの商品も取り扱っております。
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。 包装作業の省力化に。 プラスチックテープ用。 質量(g) 135 主な用途 プラスチック用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。 質量(g) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法 あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm) 66×66×205 毒劇区分 普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 全長(mm) 165 材質 (ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 使用方法 取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント) 寸法(mm) 165 カッター刃(mm) 40 材質(刃) SKS-7材
1個
489 税込538
当日出荷

紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分 イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類 高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

食い込みやすいダブルのギザ刃にガムテープ等が付きにくいフッ素コーティングがしてあります。ハンドルは握りやすく滑りにくい加工がしてあります。
用途梱包の開梱、解体に。 トラスコ品番 382-8640 材質 刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 全長(mm) 175 質量(g) 32 刃長(mm) 45 刃厚(mm) 1.4
1本
459 税込505
当日出荷

1巻
679 税込747
当日出荷

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質 刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品 専用ヘラ 透明 主成分 混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応 汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルプ100%使用した紙ウエスです。 エンボス加工、4枚重ねで汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 一枚ずつ取りやすいボックスを使用しています。
材質 パルプ 仕様 4枚重ね 厚さ(mm) 0.12(一層あたり) 1枚の寸法(mm) 210×300
1箱(150枚)
579 税込637
当日出荷

テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。 ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。
成分 石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
1個(220mL)
779 税込857
当日出荷

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭) ステンレス420J2 材質(柄部) ケヤキ(染色) 材質(刃) ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm) 0.08 耐熱温度(℃) 120(目安/1時間)
1パック(10巻)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分 酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG 付属品 ヘラ1本
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm) 95×68×84 毒劇区分 普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm) 0.08 引張強度(N/10mm) 28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分 水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm) 1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷