ニトライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
65件の「ニトライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜硝酸エステル」、「ビデオ クリーナー」、「ビデオヘッド クリーナー」などの商品も取り扱っております。
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプ リキッド 主成分 シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 96 材質(フタ) PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容 クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
755 税込831
当日出荷

亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番 6-9634-01 TGK品番 371-80-81-06 セット内容 試験紙 50枚。呈色判定表 1枚 測定範囲(mg/kg) 0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプ エアゾールタイプ 主成分 シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

名称 3-Methyl-1-butanol (iso-Amyl Alcohol) 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 (CH3)2CHCH2CH2OH 比重 d≒0.81 化学組成 (CH3)2CHCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 平均分子量 88.15 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 123-51-3 別称 イソアミルアルコール
1本(500mL)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃 主成分 炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)亜硝酸塩(ULR)試薬
使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm) 100×220
1箱(150枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします 付属品 マイクロファイバークロス入 成分 精製水、界面活性剤(天然成分100%) 容量(mL) 30 アズワン品番 64-2260-63
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラレンズクリーナー
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
容量(mL) 100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。 ●F30CCは自家蛍光(ノイズ)を最小限に抑えた蛍光観察に最適なイマ―ジョンオイルです。通常蛍光観察よりも蛍光像のコントラストが向上します。
メーカー オリンパス
1個(8mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,287 税込1,416
当日出荷

顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容 レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
1セット
7,500 税込8,250
当日出荷

レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm) 約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
1,198 税込1,318
当日出荷