- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- ニプロ 注射器のおすすめ人気ランキング
ニプロ 注射器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ニプロ 注射器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテーテルキャップ」、「1ccシリンジ」、「ツベルクリンシリンジ」などの商品も取り扱っております。
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状
ルアースリップ式
医薬品医療機器等法
一般医療機器
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先
中口
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質
PE(ポリエチレン)
滅菌
γ線滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
従来のエンパッドの2倍の3mm厚のパッドを採用。
刺激性の少ないアクリル系粘着剤を線引き塗布し、通気性を高め、ムレ・かぶれを軽減しました。
柔らかいポリエステル不織布でしっかりと固定できます。
サイズ
S
径(Φmm)
【パッド部】10【粘着部】30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000119
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ
ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。
薬剤散布や廃液用として使用
所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。
豊富なカラーラインナップ
30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000170
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ
ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。
薬剤散布や廃液用として使用
所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。
豊富なカラーラインナップ
30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000170
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
円形パッドは、適度な圧迫効果があります。
粘着部は、刺激性の少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
セルロースを主体とした円形状のフィルムは、剥がれにくく高い固定性があります。
テープの大きさは、直径36mmと30mmの2種類をご用意しました。
包装形態は、Mサイズで100枚入と50枚入、Sサイズで120枚入と60枚入を取り揃えました。
サイズ
M
径(Φmm)
【パッド部】16【粘着部】36
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000097
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌
あり
滅菌方法
電子線
筒先
中口
目盛
あり
先端形状
ルアーロック式
先端外径(Φmm)
4
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)
4
使用チューブ外径(Φmm)
7
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
規格
医療機器クラスⅠ
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長さ(mm)
42
外径(Φmm)
0.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様
バルク包装
材質(外筒)
ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)
4
材質(ピストン)
ポリエチレン(PE)
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。RS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様
最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時),71mL/分(60mLシリンジ使用時),147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg
質量(kg)
4
電源
AC100~120V50/60z
動作範囲
0.165μm(1/16ステップあたり)
外寸法(mm)
280×230×150
運転モード
注入/吸引
適合シリンジ
10μl~140ml×2本
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
仕様
最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg
質量(kg)
2
電源
AC100~120V50/60z
動作範囲
0.529μm(1/2ステップあたり)
外寸法(mm)
230×160×110
運転モード
注入
適合シリンジ
10μl~60ml×1本
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
材質
硬質ガラス
目盛
あり
先端外径(Φmm)
4.2~4.4
滅菌
なし
先端形状
ルアースリップ式