ニュートラビクルバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「ニュートラビクルバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 肩サポーター」、「土踏まず サポーター」、「クラビクルバンド」などの商品も取り扱っております。
左右兼用です。 側面の樹脂ステーにより重心動揺を抑制します。 肌側素材はパイル地のため、肌触りが良く、ムレを軽減します。
仕様 ポリエステルステー付 種別 左右兼用
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性が高く、曲線形状の肩パッドにより腋窩への不快な当たりを軽減します。 可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。 装着したままMRI検査が可能です。 S/SSサイズが画像下段右側のストラップ部分が肌色の商品、LL/L/Mサイズは画像下段左側の全体が白い商品になります。
適合部位 左右区別 兼用
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足関節を固定する弾力性バンドと併用することにより、変形性膝関節症等のFTA(大腿骨脛骨角)の改善が期待できます。 特殊高張力特性を持ったバンドが、フィギュアエイトで適確に足関節を固定します。 足底板と、8の字バンドは容易に取り外しが出来ます。 左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
種別 左右兼用
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIGMAX(シグマックス)クラビクルブレース
ストラップクッションの角度を肩幅に合わせて調節できます。 アジャスターと面ファスナーでしっかり止めるダブルストッパー構造。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面ファスナーで簡単着脱できます。 アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。 パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。 低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。 固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。 選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。
用途アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。 材質 (本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン (パッド)ポリウレタンスポンジ ネイビー 左右区別 左右兼用
1箱(5枚)
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカル胸部固定帯 リッペバンドDX
肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。 通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。 外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。
材質 ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮生地を使用しています。 上部ベルトと下部ベルトに分かれているため、症状にあわせて適度な場所で固定することができます。 尺骨側と手の甲側にステーが配置されるので効果的な尺屈・ 背屈の可動制限が可能です。 左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。 ソフトな素材で構成され、手首以外に負担をかけないので、ADLを制限しません。
種別 左右兼用
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多段階圧力編みによる着圧ソックス。 長時間働く足に快適にフィットし、リフレッシュします。 履くほどに心地よい緊張感を与えてくれます。
用途長時間の立ち仕事や立ち仕事の多い方。長時間のデスクワークの方へおすすめです。 サイズ(cm) 25~27 材質 ナイロン、ポリエステル、ラバー、ポリウレタン 機能 着圧サポート 入数 1足 RoHS指令(10物質対応) 対応 かかとからの長さ(cm) 38 指タイプ 先丸
1足
999 税込1,099
当日出荷

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm) 900 材質(カバー) ハイブリッドPVC(neo-V) 材質(ベース) PVC
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロスベルトをウエストに引き付けることで背筋を伸ばします。 軽くて通気性の良いメッシュ生地で、ムレなく快適に装着できます。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩パッドとわきベルトを分割した可動構造ですので、フィット性に優れ装着時のズレを防止します。金属部品を使用していないため、医療機器による検査も安心です。
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブル調整機能の鎖骨固定帯です 上下二方向から調整でき良肢位を保てます 肩の角度が自然にフィットし、背部パッドがずれにくい構造です 上部(肩)がボタンで、下部(腋)はマジックテープ式の設計です 日本製
用途鎖骨の固定
1箱(1個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ式なので締付具合の調整ができます。タテ・ヨコ2方向に伸縮性にすぐれた特殊素材を使用。就寝時、遠赤効果で肩の冷えを防ぎます。フィット感良く、ズレにくい。重たい物をかつぐ時のための着脱自在の肩パット付。
材質 ポリエステル/綿/ナイロン 適合部位 肩用 RoHS指令(10物質対応) 対応 性別 兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様 ●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm) 27.4 シリーズ PRG レンズ色 定格電圧(V) 125ac 接点構成 SPST 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off ケース色 材質(ケース) ナイロン66 構成 単極-単投 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 16 パネルのカットアウト高さ(mm) 30.2 タブ幅(mm) (端子)6.35 向き 製品:垂直 スタイル ロッカー パネルのカットアウト幅(mm) 11.2
1個
479 税込527
当日出荷

適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。 材質 ナイロン・ポリウレタン 機能 着圧、吸水、抗菌、防臭
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。 透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。 温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。 また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズ フリー 材質 表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン 胸囲(cm) 60~96 適合部位 左右区別 兼用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
86 税込95
当日出荷

面ファスナーで簡単着脱できます。 アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。 パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。 低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。 固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。 選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。
用途アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。 材質 (本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン (パッド)ポリウレタンスポンジ ネイビー 左右区別 左右兼用
1箱(5枚)
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として 材質 天然ゴム アメ色
1袋(500g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)