- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ニードルバルブ 構造のおすすめ人気ランキング
ニードルバルブ 構造のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新131件の「ニードルバルブ 構造」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブパッキン」、「管用平行ねじ ニップル」、「真空ゲージ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
260K
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)
80
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)
43
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
クラス
10K
バルブ種類
ニードルバルブ
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
30K
バルブ種類
ニードルバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
使用温度範囲(℃)
80
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
15.6
接続形式
ねじ込み式
使用流体
エアー、ガス
最高使用温度(℃)
80
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-20
クリーン仕様
2級禁油(酸素禁油)
1個
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
適合
S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか
材質
ゴム
質量(g)
7
内容
外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×5×125(袋サイズ)
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥338
税込¥372
当日出荷
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20
材質
S45C
温度範囲(℃)
~100
最高使用圧力(MPa)
21/-29℃~38℃
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
仕様
パッキン付き・吊コマ式
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.75以下(常温の水)
接続
Rc
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ボールバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
バルブ種類
ニードルバルブ
空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御
使用流体
空気(AIR)
接続口径
RC1/4
最大使用圧力(MPa)
1.0
調整ねじ
約12回転
仕様
パッキン付き・吊コマ式
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.75以下(常温の水)
接続
Rc
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
16.2
材質(グランドパッキン)
PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)
アルミニウム
バルブ種類
ニードルストップバルブ
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)
炭素鋼
ねじの種類
Rc
表面処理
フェルマイト施工
接続方式
ねじ接続形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)
-15~80
材質(Oリング)
NBR
材質(ボールシール)
ジュラコン(R)
バルブ種類
方向制御弁
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1
接続
Rc
使用流体
ガス及び液体
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)
C3604B
バルブ種類
ニードルバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質(ボール)
SCS14(SUS316)
材質(キャップ)
SCS14(SUS316)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)
SCS304
材質(ナット)
SUS304
材質(ボディシール)
強化PTFE
材質(ワッシャー)
(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ