- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- ネイル プレートのおすすめ人気ランキング
ネイル プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新256件の「ネイル プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メンディングプレート」、「柱連結金具」、「補強鉄板」などの商品も取り扱っております。
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)
50×102
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/32
幅×長さ(mm)
79×178
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴径(Φmm)
4
穴数
釘/23
幅×長さ(mm)
79×127
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/13
幅×長さ(mm)
46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)
190×70
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値
1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
8-ZN40
最大荷重(kg)
785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
2×82×150
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
34
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25
材質
SUS420J2
種類
波型ロールピン
材質
スチール
板厚(mm)
2
幅W(mm)
80
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
材質
NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×17本
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
170×170
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制
告示1460号第一号(ニ・ホ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐力試験
45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN。90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
用途木材と木材接合する際に使用します。
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法
柱/2×。ジョイスト/2×
使用接合具
柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
34
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に。
材質
JIS・G4305 SUS430
付属品
ビスYA-S45(シルバー)×12本
寸法(mm)
70×240×0.7
規格
ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039
表面処理
2B材(生地)
耐力試験
短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質
鉄 亜鉛メッキ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷