ネギ平 ジュニアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
68件の「ネギ平 ジュニア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライサー 業務用 野菜」、「白髪ねぎ」、「ギボシ端子セット」などの商品も取り扱っております。
薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質 ABS PC 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×200×220 TKG品番 9-0671-0601 TKG品番(2017) 6-0593-0601
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質 ABS PC POM 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×230×360 TKG品番 9-0672-0501 TKG品番(2017) 6-0594-0501
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質 プラスチック 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×300×360 定格時間(分) 30 投入口幅(mm) 35×35 TKG品番 9-0671-0701 TKG品番(2017) 6-0593-0701
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体 電動高速ネギカッター NC-2 材質 プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×180×230 TKG品番 9-0671-0801 TKG品番(2017) 6-0593-0801
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千葉工業所電動ネギ平
電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品<CNG07><CNG06>ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質 ABS PC POM 質量(kg) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×230×360 TKG品番 9-0672-0401 TKG品番(2017) 6-0594-0401
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

千葉工業所手動ネギ丸120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品 丸刃研磨機 材質 ABS PC POM 質量(kg) 4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×240×360 作業量(目安) (投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束 調整機能 (厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階 TKG品番 9-0672-0201 TKG品番(2017) 6-0594-0201
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

ハッピージャパン電動ネギー
本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。
材質 本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス 寸法(mm) 170×302×H317 質量(kg) 4 定格時間(分) 30 処理能力 4Kg/3分 TKG品番 9-0671-0501 TKG品番(2017) 6-0593-1001
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

シンガーハッピージャパンネギスライサー オートネギー
関東ネギ、関西ネギ、万能ネギ、わけぎ、ニラなどに最適。 遊星回転の丸刃2枚でスライスするため、きれいに切れる万能高速自動ネギ切り機。 その他、野菜、根菜、果物などのスライスにも最適。チクワ、油揚げ、昆布etcもOK。
質量(kg) 30 電源(V) 単相100 消費電力(W) 260 モーター サーマルプロテクター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×440×440 厚さ調整範囲(mm) 0~10(ボリューム式)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質 ABS PS 質量(kg) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×240×285 TKG品番 9-0670-0701 TKG品番(2017) 6-0592-0701
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質 ABS POM 質量(kg) 3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×300×315 TKG品番 9-0677-0701 TKG品番(2017) 6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間 連続 定格電圧 単相100V 定格周波数(Hz) 50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平野製作所電動スライサー
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg) 7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×362×382 TKG品番 9-0661-0401 TKG品番(2017) 6-0585-0401
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg) 12 電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×562×426 定格時間(分) 25 調節範囲(mm) (厚さ)1~5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

千葉工業所電動ネギ丸120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品 替刃(丸刃)、丸刃研磨機 材質 ABS PC POM 質量(kg) 7.4 定格電力(W) 40 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×230×360 処理能力 3kg/10分(厚み1.0mmの場合) 作業量(目安) (投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束 定格使用時間(分) 20 調整機能 (厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階 TKG品番 9-0672-0101 TKG品番(2017) 6-0594-0101
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷


独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質 ABS PA 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×270×310 定格時間(分) 15 処理能力 1分間2~3kg 投入口幅(mm) Φ50 TKG品番 9-0674-1001 TKG品番(2017) 6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷