- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ネジ 山 修正 ダイスのおすすめ人気ランキング
ネジ 山 修正 ダイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新179件の「ネジ 山 修正 ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ねじバリ取り」、「ネジ山復活」、「ドクターボルト」などの商品も取り扱っております。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)
亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ
4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)
55
硬度HRC
62
材質(刃)
高炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。
ねじの種類
W
材質
低合金鋼SKS
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
エスコ品番
EA829BH
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌々日出荷
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番
371-4471
幅(mm)
約11
全長(mm)
214
質量(g)
186
ピッチ(mm)
0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に
二面幅(mm)
32
厚さ(mm)
13.5
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
材質
外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質
SKH
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です
2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用)
2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します
刃先60度対応タイプです
適合範囲
17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)
トラスコ品番
112-7349
質量(g)
553
対応ねじ
メートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ
刃先
60°
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷