ネジ M1.7のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,511件の「ネジ M1.7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.5mm ネジ」、「ネジ ボルト M2.5」、「1mm ナット」などの商品も取り扱っております。
ステンメッキ(+)A1ナベ 大阪魂ランキング1位
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
1袋(1000個)
7,132税込7,845
9日以内出荷

NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング2位
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
L10ピッチ【M(並目)】0.45L10.8a-入数50
1袋(50個)
749税込824
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
入数50
1袋(50個)
599税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・M1~M4。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。
入数10
1袋(10個)
389税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
1パック(50個)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1パック(100本)
1,680税込1,848
翌日出荷

1パック(50個)
549税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1袋(10個)
769税込846
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
1本
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
399税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(380種類の商品があります)


十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(10本)ほか
160税込176
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)1.4表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
539税込593
当日出荷

1パック(25個)ほか
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
1本
739税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(276種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状穴の形状十字穴
1パック(50個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)