ネジ M25のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
29,289件の「ネジ M25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト径 14mm」、「ボルト M16×35」、「m2 5mm ネジ」などの商品も取り扱っております。
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体) 鉄(SWCH) 種別 全ねじ 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 JIS規格 JIS B 1180規格品 強度 4.8 ねじ山種類 メートル並目
1パック(33個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ねじの呼び M10 材質 ねじピッチ 1.25 種別 半ねじ ねじ長さ(mm) 26 表面処理 ユニクロ 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル細目
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質 低炭素鋼(SWCH) 種別 全ねじ 規格 JIS B1180規格品 表面処理 ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状 六角 強度区分 4.8
1パック(2本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PhoenixContactプラスチック製ケーブル接続は、配線済みケーブルのコネクタ用の溝付きシールを備え、IP保護クラスはIP66ねじサイズM25接続です。幅18.2mmの透明なテープです
仕様 ●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:1076●保護等級:IP66 アズワン品番 65-7437-95
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

並目
材質/仕上 鉄/ユニクロ 種別 全ねじ 規格 ドイツ規格DIN933 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 強度 4.8 材質/処理 S35C/ユニクローム ねじ山種類 メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エスコ品番 EA949NE-525 長さ(mm) 25 ねじ径 M5 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 鍋頭 関連資料 仕様(0.14MB)
1パック(17本)
250 税込275
翌日出荷

1個
特価
789 税込868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクローム 種別 半ねじ 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 種別 全ねじ ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(12個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ねじ径 M2 長さ(mm) 5 頭部形状 皿頭 材質 ステンレス エスコ品番 EA949NB-205
1組(18本)
250 税込275
当日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別 全ねじ 材質 ステンレスSUS304 頭部形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様 種類 = 金属製ケーブルグランド。範囲 = ヘビーデューティ。シリーズ = WNA。併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタ。ねじサイズ = M25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷