- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ネジリブラシワイヤーのおすすめ人気ランキング
ネジリブラシワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「ネジリブラシワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 掃除」、「錆落とし ワイヤーブラシ」、「パイプ ワイヤー ブラシ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。
用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。
全長(mm)
215
植付(mm)
100
材質
ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
スチール
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
ステンレス
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
対応材質
鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様
シングル巻
材質
PP
全長(mm)
215
有効寸法(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。
全長(mm)
300
2018年トラスコ掲載ページ
5 1419
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)
ナイロン
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)
真鍮
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。
仕様
ダブル巻
全長(mm)
225
直径(Φmm)
20
タイプ
コンデンサーブラシ
材質(柄部)
鉄
材質(毛)
ワイヤー
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質
スチール
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。
植付(mm)
50
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質
真鍮
全長(mm)
265
質量(g)
25
径(Φmm)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷