- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- ねじ緩み止め
- ネジロック 1401B 200のおすすめ人気ランキング
ネジロック 1401B 200のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「ネジロック 1401B 200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング固定用接着剤」、「ヘンケル ロックタイト」、「ネジロック 1401B」などの商品も取り扱っております。
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)
-20~80
比重
0.88
引火点(℃)
9
体積抵抗率(Ωcm)
4.7×1010
不揮発分
31%
反応形態
溶剤揮散
成分
酢酸ビニル樹脂系
タイプ
取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])
350
危険等級
Ⅱ
強度
低強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
中強度はめ合い固定用です
軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します
耐薬品性に優れています
取り外し可能
用途はめあい用
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
黄
粘度(mPa・s[cP])
400~800(チキソ)
適合すきま(mm)
0.2以下
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧6.5
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
40
強度
中強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
粘度(mPa・s[cP])
1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6~M20
液色
青
種別
中強度
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番
445-2046
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
容量(g)
10
粘度(mPa・s[cP])
2000~3000
粘度範囲(mPa・s)
2000~3000
適合すきま(mm)
0.25以下
主成分
嫌気性
剪断強度(N/mm2)
≧25
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
強度
最高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色
緑
タイプ
取りはずし可能
主成分
酢酸ビニル樹脂系
比重
0.88
危険等級
Ⅱ
強度
低強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
227.3mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色
赤
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
7.9~17/2.8~6.8
液色
青
硬化速度
早い
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法
1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)
80
タイプ
中強度タイプ
使用温度範囲(℃)
-60~150
液色
青
粘度(mPa・s[cP])
1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
12/5
破壊トルク(Nm)
材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 。材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 。表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 。表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 。表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 。表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径
M6~M20
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
6/4
液色
青
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
25
種別
低強度
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
1200~2400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
22/32
液色
赤
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M20以下
固着時間(分)
25
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
色
赤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。
液色
青
タイプ
汎用タイプ(中強度)
粘度範囲(mPa・s)
900~1400
分類
中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
17/5
主成分
アクリル系
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54~150℃
推奨ねじ径
M20以下
固着時間(分)
15以下
強度
中強度タイプ(取り外し可能)
仕様
非水溶性、嫌気性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
3次元形状
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用
使用可能温度範囲
-40~120
容量(g)
50
固着時間(分)
30~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
油面
主なワーク
3次元形状
はめ合い用高強度標準品。
小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用
粘度(mPa・s[cP])
100~150
剪断強度(N/mm2)
≧15
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
適合すきま(mm)
0.13以下
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
材質
主成分:合成樹脂
色
緑
容量(mL)
50
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
粘度(mPa・s)
2000~3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
主成分
合成樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)
-54~204
液色
緑色
強度
高強度
主なワーク
3次元形状
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用
仕様
耐熱・耐薬品性
使用温度範囲(℃)
-55~175
液色
緑
剪断強度(N/mm2)
22
粘度(mPa・s)
450~750
危険等級
Ⅲ
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性