- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ネジ受け金具のおすすめ人気ランキング
ネジ受け金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「ネジ受け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト受け」、「メスネジ」、「木工用埋め込みナット」などの商品も取り扱っております。
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質
スチール
サイズ(mm)
縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質
ステンレス
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質
スチール
適合板厚(mm)
0.8~1.6
表面処理
クロメート
ピッチP(mm)
1
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
材質
鉄
表面処理
生地
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
用途収納折戸専用
付属品
+なべタッピンねじ3.5×20
材質/仕上
鋼/クロメート
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質
本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色
ブラック
保持力
20N
タキゲンコード
24694
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
6
仕上
光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト