- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ネジ台座のおすすめ人気ランキング
ネジ台座のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新411件の「ネジ台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト受け」、「台座」、「アジャスターベース」などの商品も取り扱っております。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質鋼質量(g)6仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥93税込¥102
当日出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
水本機械製作所パッドナット(ミリネジ)
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) 。(ナイロンワッシャー)PA/原色 。(カバー)SPC(黒) 。(芯金)SPCC。(足ゴム)EPDM/黒色 。(E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
1個
¥149税込¥164
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鋼仕上三価クロメート処理(ねじ部)色ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
水本機械製作所T型ナット(ブネジ)
材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート。カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)






















![アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21254004-160204-02.jpg)