- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ネジ山変換のおすすめ人気ランキング
ネジ山変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,480件の「ネジ山変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチネジ ミリネジ 変換」、「m14 m12 変換」、「ネジ 変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)
300
二面幅(mm)
外部六角:27
材質
ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)
アズワン品番
64-6493-58
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ