- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ネジ300mmのおすすめ人気ランキング
ネジ300mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新583件の「ネジ300mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「構造用ビス」、「長い木ねじ」、「ネジ 30mm」などの商品も取り扱っております。
コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。
頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
63
頭径(Φmm)
9
表面処理
ユニクロ
穴の形状
四角穴3番
〇木割れ防止の特殊先端形状を採用。〇特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減。〇四角ビット採用により、ビット外れを軽減
用途胴縁材+断熱材+柱
材質
鉄
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
60
ねじ径(mm)
6
頭径(Φmm)
11.3
ねじ(mm)
60
穴の形状
四角穴
ドライブサイズ
No.3
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼び
M5.9
適合
このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。
「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。
「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。
「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。
環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。
ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
シルバーコート
穴の形状
四角穴3番
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
ねじ長さ(mm)
65
頭径(Φmm)
9
穴の形状
十字穴2番
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35+首下10
頭径(Φmm)
11
表面処理
シルバーコート
穴の形状
四角穴3番
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。
材質
鉄
表面処理
ディスゴ
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質
JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当
表面処理
デュラルコート
建材試験センター
第11A1096号
短期基準接合耐力(kN)
1.9
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼び
M6
寸法d(mm)
6
材質
鉄
表面処理
クロメート
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼び
M5.5
ねじ長さ(mm)
63
材質
SUSU410
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質
鉄
表面処理
プロイズ
適合ビット(mm)
四角ビット No.3
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質
SWCH22A相当(JIS G 3507-2)
寸法D(mm)
13
表面処理
プロイズ
寸法s(mm)
40
耐力試験
性能試験 依24-9
適合ビット(mm)
四角ビット No.3
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。
材質
鉄
呼び
5.3
表面処理
ユニクロめっき
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼び
M6
呼び径(mm)
6.0
材質
鉄
頭径(Φmm)
11.2
表面処理
ディスゴ
頭部形状
四角穴