ネスティング台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「ネスティング台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネス台車」、「クルーズカート」、「カット台車」などの商品も取り扱っております。
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 材質(車輪) ウレタン キャスター 自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番 765-1929 キャスター 自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパー あり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。 後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
用途重量物の搬送などに 付属品 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番 495-4734 車輪径(Φmm) 200(自在ストッパー2個、固定2個) 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 830 ハンドル高さ(mm) 1100 材質(天板) MDF 荷台寸法(奥行)(mm) 1200 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール(粉体塗装)
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

材質 本体:スチール(コーティング) / 天板:PP 、 キャスター:ウレタン車 均等積載量(kg/段) (上段)80、(下段)100
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 バスケット:スチール 車輪径(Φmm) 150(前輪自在・後輪固定) 材質(車輪) ゴム 材質(ハンドル) スチール 関連部品 BBA012,BBA026,BFA005 材質(荷台) PP
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質 スチールナイロンコーティング
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷

種別 SK80014002GLL 材質 PP ライトグレー 外寸(mm) 959×563×912
1個ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 816-6646 種別 SK80014001GLL 材質 PP ライトグレー 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ウレタン車 外寸(mm) 959×563×912 荷台寸法(幅)(mm) 479 ハンドル高さ(mm) 912 材質(ハンドル) スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 855 材質(荷台) PP
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

三甲(サンコー)TLネス台車1509
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。 鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。 200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別 SK-TLNES1509-GL 材質 特殊超強化PP 車輪径(Φmm) 200 外寸(mm) 1630×1045×990 荷台寸法(幅)(mm) 1045 ハンドル高さ(mm) 990 荷台寸法(奥行)(mm) 1630 材質(荷台) 特殊強化PP
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。 トラスコ品番 466-2202 材質 フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム 長さ(mm) 1280 幅(mm) 425 質量(kg) 37 グレー 高さ(mm) 1600 キャスター Φ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2 均等荷重(kg) 400 床面高さ(mm) 227 キャスター径(Φmm) 自在Φ100/固定Φ125 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 425×1125×1323
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

車輪径(Φmm) 100 材質(本体) スチール キャスター 前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質 スチールナイロンコーティング
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーメイトグリーン台車
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬 幅(mm) 570 グリーン 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 945 材質(本体) スチール 奥行(mm) 910 材質(キャスター) 前輪:ゴム、後輪:ウレタン 加工 表面:PPコーティング 材質(天板) 硬質ポリプロピレン ネスティング 190mm
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター 前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付 関連部品 BFA005 均等積載量(kg/段) (上段)80、(下段)100
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。 仕様 完成品。ストッパー付 トラスコ品番 467-7676 材質 フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム 質量(kg) 38 タイプ ネスティングタイプ キャスター 自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg) 300 床面高さ(mm) 280 荷台寸法(幅)(mm) 420 ハンドル高さ(mm) 1650 キャスター径(Φmm) 固定130/自在100 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 騒音対策 あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様 ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質 デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg) 500 キャスター 130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm) 445 ハンドル高さ(mm) 1500 キャスター径(Φmm) 130/100 アズワン品番 65-0260-29 特性 積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm) 1277 有効寸法(幅)(mm) 445 有効寸法(奥行)(mm) 1141 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルー キャスター 自在×2個、固定×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:50、下段:100 取扱説明書 (0.4MB) 騒音対策 あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)