ネックレス マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「ネックレス マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットストラップ」、「ベルトストラップ」、「マグネット 留め 具」などの商品も取り扱っております。
マグネットでネックレスの付け外しラクラク!ゴールドとシルバーの2カラーご用意しました。
セット内容 2個セット 材質 銅・亜鉛(ニッケルメッキ)、マグネット 寸法(cm) 約直径0.6×3.5(1個あたり) 適合サイズ お手持ちのアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質(ねじ部) SUS304相当 材質(キャップ) SPCC/ニッケルメッキ 材質(ゴム) CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具) SUS303 マグネット ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) SUS304/電解研磨 材質(チェーン) SUS304/電解研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 耐荷重(kg) 3 サイズ(mm) 11.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)
899 税込989
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10本)
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用 長さ(mm) 約260 ブラック 質量(g) 41 耐荷重(kg) 2~3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質 (本体、受座)ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 6.2 質量(g) 6 仕上 (本体、受座)バレル研磨 許容荷重(N) 100
1個
539 税込593
当日出荷

1本(1m)
229 税込252
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作るのも簡単で使うのに便利。 バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質 マグネット 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm) 17×30×30
1袋(3組)
1,498 税込1,648
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します 寸法L(mm) 55 寸法W(mm) 15 質量(g) 17
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。 荷物を持ったまま片手で操作可能です。 オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。 多様なオープン棚に対応。 オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。
用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止 過負荷耐量 100kg/1本 仕様 耐震度/6強相当 セット内容 取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書 材質 取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン 使用環境温度(℃) 0~40 質量(g/個) 約300
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品 リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚 材質 チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒) 表面処理 リング:研磨 チェーン線径(mm) 約6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。 ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。 狭い場所でも簡単に取り付けることができます。 素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。 電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。 付属品 マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個 仕様 伸縮率1.6倍(±0.2倍) 材質 ポリエステル、アクリル、合成ゴム 厚さ(mm) 3±0.2
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質 ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ 2 0630
1セット(20個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)