- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- ネット固定用のおすすめ人気ランキング
ネット固定用のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新374件の「ネット固定用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ナンバー プレート ボルト」、「パネル金具」、「防鳥ネット用固定具」などの商品も取り扱っております。
伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き
用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に
材質
ポリプロピレン・合成ゴム
質量(g)
約310
寸法(cm)
約50×60(10マス×12マス)
ゴム径(mm)
約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い
約5cm(1マス)
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
20×29×16(H)
取付穴径(mm)
Φ5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類
はさみ式吊り具
材質
ポリエチレン
質量(g)
440
サイズ(mm)
33×40×5
1パック(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
材質/仕上
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上
プラスチック
使用ロープ径(mm)
6~8
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
色
ブラック
規格
10個入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様
上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。
サイズ
ネット面
耐荷重
20
素材
スチール製 粉体塗装
目合い(mm)
70×70
材質
(本体)ナイロン100%、(フック)スチール
色
黒
質量(g)
約150
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。
材質
鉄
適合パイプ径(Φmm)
25
棚受け金具
棚受アクセサリー
1セット(4個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
径(mm)
6
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質
本体:スチール パット:ポリプロピレン
径(Φmm)
3.5
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類
はさみ式吊り具
サイズ(cm)
14×10×4
材質
ポリプロピレン
アズワン品番
64-9102-52
1パック(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ドレスアップにもなるデザインキャリア。
シートとキャリアのラインをできるだけ揃えることで、長い荷物や大きなバッグを安定して積載できます。
32L以下のGIVIモノロックケースに対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。
適合
XSR900(22) [8BL- RN80J]
タイプ
XSR900(22)専用
最大積載量(kg)
5
パイプ径(Φmm)
メイン:22.2
適合車種
XSR900(22)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
6mmマシニングネットアンカー(2個入) アルミ削り出し、アルマイト仕上げ、M6×25
ステンレスキャップボルト付属リアショック取り付けボルトやナンバープレート固定ボルトに使用し、
ツーリングネット等のフック固定に
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
全長(mm)
130
表面処理
ユニクロめっき
径(mm)
6
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質
本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品
W3/8六角ナット
エスコ品番
EA948T-20
質量(g)
450
寸法L(mm)
84.5
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
縦:250、横:40
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
60
寸法W(mm)
38
締付トルク(N・m)
25
寸法W1(mm)
50
クランプ寸法(mm)
37
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
伸びが良いゴムにポリエステルを被覆しており、丈夫なゴムネットです。
用途荷物押さえに。
仕様
フック6個付
トラスコ品番
778-3884
材質
(ゴム)ポリエステル<被覆>、合成ゴム、(フック)POM樹脂
寸法(mm)
1200×1000
色
ブラック
サイズ
24マス×20マス
高さ(mm)
80
質量(g)
1440
包装形態
袋入
シートサイズ(m×m)
1.0×1.2
縦(mm)
310
横(mm)
215
ゴム径(mm)
Φ4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い
約5cm
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質
本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA948T-9
質量(g)
135
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
縦:100、横:20
締付トルク(N・m)
10
クランプ寸法(mm)
15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷