ノイズフィルター フェライトコアのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
129件の「ノイズフィルター フェライトコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル ノイズ 除去」、「高周波 フェライトコア」、「リングコア」などの商品も取り扱っております。

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 材質(ケース) PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応 (アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 取り付けタイプ = クリップオン。シリーズ = ZCAT。長さ = 21mm。寸法 = 20 (Dia.) x 21mm。。クランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷

高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
1袋(1個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に 材質 ケース/66ナイロン。コア/フェライト 使用温度範囲(℃) -20~85 色(本体) 関連資料 DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 シリーズ = ZCAT。インピーダンス @ 25 MHz = 25。開閉式 = Y。外形寸法 = 15 Dia. x 22mm。開口部直径 = 7mm。開口数 = 1。外側の高さ = 22mm。外側の幅 = 15 Dia.mm。。ZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷


高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質 高密度フェライトコア インピーダンス(Ω) 50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類 関連商品 寸法(mm) 70×105 引張強度(MPa) 6 使用限界温度(℃) -20~+90 体積抵抗率(Ω・m) 5×106 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

仕様 シリーズ = ZCAT。アプリケーション = 抑制コンポーネント。材料 = 30材質。内径:11.00 ±1.00 mm。外径:20.50 ±1.00 mm。本体長さ:32.00 ±1.00 mm。全長:36.00 ±1.00 mm。。ZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 グレー 材質(ケース) PA66(ナイロン)UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー 材質 PA66/クリーンフェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)