- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ノズルアダプターのおすすめ人気ランキング
ノズルアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新408件の「ノズルアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ式コネクター 水道ホースジョイント」、「ホース 蛇口 アタッチメント」、「空気入れ ホース」などの商品も取り扱っております。
取付ねじ
G3/4
材質
黄銅
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。
材質
アルミ
取付ねじ
G3/4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
PP
流路内径(Φmm)
9
蛇口取付形状
ネジ付
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。
トラスコ品番
149-1707
材質/仕上
ABS、EPDM
高さ(mm)
43
質量(g)
21
取付ねじ
G1/2管用平行メスネジ
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
適合
ウイングノズル
危険物の類別
非危険物
1袋(3個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。蛇口ニップルをワンタッチに変換します。
用途散水アタッチメント。
材質
ABS ポリプロピレン
ねじ径
3/4オス
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
オス/5、メス11
表面処理
ニッケルメッキ
使用流体
空気・グリース
二面幅(mm)
12
流体温度(℃)
-5~60
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
PA
ニップルとホースをつなぎます。
ストッパー付きです。
用途散水パーツ
仕様
ストッパー付
質量(g)
20
接続方式
ニップル-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×65×35
主要材質
樹脂
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
大流量です。
材質
ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.1~0.6
取付ねじ
呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)
15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
散水用パーツです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
20以内
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)