- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ハイゼットトラック 戸当たりゴムのおすすめ人気ランキング
ハイゼットトラック 戸当たりゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「ハイゼットトラック 戸当たりゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイゼット アオリゴム」、「台形ゴム」、「戸当たりゴム 屋外」などの商品も取り扱っております。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
あおりの衝撃を緩和し、キズを防止します。軽トラックをキズから守ります。
用途あおりのキズ防止。
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質
NBR、S
使用温度範囲(℃)
-30~+100
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理
黒色
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質
天然ゴム
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質
軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)
1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)
(ゲート内幅)25
テープ種類
韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽トラック関連商品。軽トラックをキズから守る!
用途軽トラック関連
質量(g)
109
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
34×25×20
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番
381-4530
材質
ゴム(黒)
質量(kg)
0.1
適合レール
N20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色
ブラック
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
一般的なゴムストッパーです。
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質
天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色
黒
適合メーカー
ダイハツ
適合車種
ダイハツ:ハイゼットトラック[代表純正番号:66323-B5070]
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
クッションゴム
タイプ
丸型
ボルト穴数
1