ハイドロリックホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
177件の「ハイドロリックホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泉精器 油圧ホース」、「ホース 7mpa」、「金具付きホース」などの商品も取り扱っております。
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端金具05 ホース外径(Φmm) 17.5 ねじT G3/8 最高使用圧力(MPa) 14.0 最高衝撃圧力(MPa) 20.5 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 115 呼称 9 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 68.6 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/400 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 7.0
1本
2,131 税込2,344
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 19.1 ねじT G3/8 最高使用圧力(MPa) 21.0 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 130 呼称 9 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 103 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/615 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 7.0
1本
2,589 税込2,848
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具04 ホース外径(Φmm) 13.3 ねじT G1/4 最高使用圧力(MPa) 21.0 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 100 呼称 6 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 103 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/260 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 4.0
1本
1,917 税込2,109
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 一般作動油 流体温度(℃) -40~80 最小破壊圧力(MPa) 5.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 17.5 ねじT G3/8 最高使用圧力(MPa) 7.0 最高衝撃圧力(MPa) 10.3 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 110 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称 9 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 34.5 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/400 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 7.0
1本
2,074 税込2,281
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

流体 一般作動油 ねじ R3/8 温度範囲(℃) -30~80 圧力 100.0MPA(試験) 常用圧力(MPa) 70.0 材質(ホース) 内面層:合成ゴム。補強層:2W/B。外面層:合成ゴム 材質(金具) SS400
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 2W 質量(g/m) ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 1W 質量(g/m) ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 18.0 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 90 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 19 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/470 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 62
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 16.6 最小曲げ半径(mm) 75 補強層 1W 質量(g/m) ホース/350
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.2 最小曲げ半径(mm) 110 補強層 2W 質量(g/m) ホース/650
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具05 ホース外径(Φmm) 13.3 ねじT G1/4 最高使用圧力(MPa) 21.0 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 100 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称 6 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 103 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/260 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 4.0
1本
1,813 税込1,994
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 17 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/250 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 13.3 ねじT G1/4 最高使用圧力(MPa) 7.0 最高衝撃圧力(MPa) 10.3 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 80 呼称 6 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 34.5 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/260 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 4.0
1本
1,545 税込1,700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 18.0 材質 内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 90 寸法E(mm) 29 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 19 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/470 概略質量(g) 口金具/100、アダプタ/60 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 62
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 13.3 ねじT G1/4 最高使用圧力(MPa) 7.0 最高衝撃圧力(MPa) 10.3 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 80 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称 6 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 34.5 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/260 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 4.0
1本
1,699 税込1,869
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)