ハイフラ防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
175件の「ハイフラ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイフラ防止リレー」、「ハイフラ防止用抵抗」、「ハイフラ防止キット」などの商品も取り扱っております。
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ2個 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様 12V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm) 15 コード長さ(mm) 150 縦(mm) 15
1袋(2セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 50
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 配線長 約150mm 適合車種 12V専用
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 2ピン 寸法(mm) 35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W) 150 端子 10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷

ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 3ピン 寸法(mm) 30×30×35(端子部を除く) 端子 10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
電圧(V) 12
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

放熱性に優れたアルミ製のハイフラ抵抗取り付け用ブラケット。
用途電装パーツ 材質 アルミニウム 寸法(mm) 巾125mm×高27mm×奥行75mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×75×27 適合車種 いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハザードLED化時のハイフラを防止します。
用途ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に。
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ3個 材質 本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン 質量(g) 約90 奥行(mm) 37 定格 ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A 縦(mm) 27 横(mm) 約80 配線長 ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応
参考 トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱 電圧(V) DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×27×32 容量(W) 150 ピン数(ピン) 8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間 購入より1年間 関連資料 適合表
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止する。LEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗。メタルクラッド抵抗。接続に便利なワンタッチコネクタ付き。アルミ製ヒートシンク。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
電圧(V) DC12車用 定格 ケーブル長(cm) 各20
1セット(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
1セット(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A) 2.0(12.6V)±0.2 電力(W) 52(両方) 全光束(Lm) 3200(両方) 色温度(K) 1500 LED色 アンバー 極性 無し 冷却器 ファン内蔵式 入数 2個入 適正電圧(V) DC12/24
1セット(2個)
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用 アンバー 電圧(V) DC12 色(本体) フルメッキステルス 明るさ(Lm) 2400
1箱(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。
電圧(V) 24
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)