- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ハウジングクランプのおすすめ人気ランキング
ハウジングクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新323件の「ハウジングクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン 吊具」、「吊 治具」、「トラバーサ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様
スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質
特殊鋼
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)
【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サニタリー継手
材質
ステンレス
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)
(スパン)2000
質量(kg)
7.2
基本使用荷重(t)
0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)
20
容量(kg)
2000
位置調整範囲(mm)
450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットでお求めの場合は、上記組み合わせにてシステムを組んでおります。
セット内容
(吊クランプ品番)PSC100×2台、(天秤品番)PSB508×1台
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様
2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付
トラスコ品番
321-0430
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
120~180
寸法H(mm)
139
寸法d(mm)
26
寸法h2(mm)
92
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番
104-1142
質量(kg)
12.6
クランプ範囲(mm)
105~120
容量(t)
0.2/1台
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番
813-0648
質量(kg)
6
寸法L(mm)
675
容量(t)
1
寸法T(mm)
100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
材質
特殊鋼