ハサミ・栓抜き・缶切り類のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
100件の「ハサミ・栓抜き・缶切り類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶切り」、「キッチンバサミ」、「包丁」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 205 材質 刃部/刃物用ステンレス鋼、握部/亜鉛ダイカスト 質量(g) 150 TKG品番 9-0584-0801 TKG品番(2017) 6-0524-0701
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

取り外しができ水洗いができるので、いつも清潔です。材質:刃部/刃物用ステンレス鋼 握部/亜鉛ダイカスト
全長(mm) 205 材質 亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(kg) 0.15 TKG品番 9-0584-0501 TKG品番(2017) 6-0524-0401
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。 刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。 分解洗浄マーク。
全長(mm) 190 材質 SUS420J2 TKG品番 9-0584-0201 TKG品番(2017) 6-0524-0101
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

堅牢で洗いやすい鍛造オールステンレス製のキッチン鋏。切るものが滑りにくい細かな凸凹上の刃(セレーション刃)を採用。切る食材を選ばないベーシックなタイプ。継ぎ目のない一体型で、分解して洗えるので衛生的。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質 ステンレス刃物鋼 質量(g) 210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.5×1.2×20.7 アズワン品番 65-1223-09
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm) 190 シルバー 質量(g) 140.9 板厚(mm) 2.6 材質(刃) ステンレス(SUS420J2相当) 材質(ハンドル部) ステンレス(SUS420J2相当) 刃渡り(mm) 62 刃部加工 ギザ刃加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オールステンレス製でさびにくく食洗機にも対応/ギザ刃で食材がすべりにくい /ビニールが切りやすいR刃形状/取り外して洗えるから衛生的/ビンのフタ開けにも使用可能/煮沸消毒もOK
用途食材のカットなどに 材質 ステンレス刃物鋼 シルバー
1本
1,998 税込2,198
欠品中


接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番 2-7442-01 材質 ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm) 155
1個
1,832 税込2,015
当日出荷

1丁
4,790 税込5,269
当日出荷

錆びにくいオールステンレス製で、全体を鏡面磨きで仕上げました。使用後は取り外して丸洗い可能なので、衛生的です。
全長(mm) 215 材質 (刃)ハイカーボンステンレス鋼、(ハンドル)18-8ステンレス 質量(g) 約180 刃長(mm) 70
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番 220-2937 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 全長(mm) 200 刃長(mm) 95 板厚(mm) 2.5 刃厚(mm) 2.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

持ち直す必要がない左右対称リングの超定番シリーズ。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
仕様 左右対称リング 材質 リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木屋オリジナル料理鋏の最高級モデル。 野菜を細かく刻んだり、蟹の足を殻ごと切ったりと幅広くお使いいただけます。 食材に限らず、食材の入った袋を切る、栓を抜くなどキッチンに1本あると大変重宝します。
全長(mm) 210 材質 エーデルワイスステンレス鋼・樹脂 質量(g) 110 TKG品番 9-0583-1801 TKG品番(2017) 6-0523-1801
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ギザ刃で食材をしっかりつかんで切りやすい
用途取り外し式で洗いやすいつなぎ目の無い一体構造で衛生的に使えます 材質 ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 75×8×205 全長(mm) 205 質量(g) 140 対応 食器洗乾燥機
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

刃には食材をしっかりホールドできるよう、マイクロエッジング加工が施されています。 食材、パック食品の開封、栓抜き等に。
全長(mm) 200 エスコ品番 EA912HE-7 質量(g) 150 材質(刃) 特殊ハイカーボンステンレス鋼(鍛造) 材質(ハンドル) ステンレス
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

扱いやすいサイズのオールステンレス製キッチンバサミ。
材質 ステンレス鋼 全長(mm) 175 刃渡り(mm) 70
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

まな板いらず!包丁のように切れる、カーブ刃のキッチンばさみ料理の下ごしらえや小分け切り、食卓での食材の切り分けなどが、まな板なしで手間なくできる優れもの。 野菜から、厚みのあるお肉、加熱した食材まで、様々な食材のカットに大活躍。細かいセレーション刃で食材を逃がしません。鳥の皮などの滑りやすい食材も切りやすい。
材質 刃/ステンレス刃物鋼ビス/ステンレススチールハンドル/エラストマー樹脂 質量(g) 104 寸法(cm) 230×100×12 耐熱温度(℃) 100
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm) 長さ*幅 210×78.7 全長(mm) 210 ブラック 質量(g) 67.7 板厚(mm) 1.86 材質(刃) ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部) PP+TPR 刃渡り(mm) 90 刃部加工 チタンコート 繰り返し・詰め替え 対応
1個
349 税込384
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マイクロセレーション(ギザ)付きですべりにくくカットもスムーズ。 下処理の色分け管理にも対応。
質量(g) 108 全長(mm) 200 材質(柄部) PP樹脂・TPV樹脂 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)