- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ハスクバーナ ハーネスのおすすめ人気ランキング
ハスクバーナ ハーネスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「ハスクバーナ ハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー li ion」、「ハーネス」、「4サイクルエンジン チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)
2310
幅(mm)
250
高さ(mm)
360
タイプ
スロットルレバーSタイプ
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50
動力
2サイクルエンジン
バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。
イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
イヤマフ付きの高機能・軽量ヘルメットです。
ヘルメットは、片手で簡単に調整できるダイヤル式で、安全にご使用いただくためにフィット感を調整できます。
ベンチレーションは水が浸入しにくい構造で、さびにくいステンレス製を採用。作業時にも蒸れにくく快適に作業が行えます。
また、バイザーは跳ね上げ時にも邪魔になりにくく、広い視野を確保します。
ヘルメットの耐用年数(目安:3年)を確認できるUVステッカー付き。
飛来・落下物用安全帽(保護帽)主認定 型式検定合格第TH4031号。
種類
アメリカン
シールド
あり
頭囲(cm)
52-62
通気孔
あり
使用区分
飛来・落下物用
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護
適応ウエスト(cm)
80-120
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様
(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)
4.8
タンク容量(L)
0.75
排気量(mL)
25.5
スパークプラグ
NGK BPMR7A
ハンドル形状
両手ハンドル
肩掛けバンド
両肩タイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状
ウィスパーツイスト
長さ(m)
48
太さ(mm)
3
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
用途軽作業 密集地
仕様
ハーネス:Balance 35B
付属品
ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B
サイズ(inch)
チップソー:10
乾燥質量(kg)
3.8(バッテリーを除いた質量)
バッテリー電圧(V)
36
カッター部
ナイロンカッター:T25B
音響パワーレベル(dB)
(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A)
パイプ直径(Φmm)
24
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
質量(kg)
5.1
排気量(mL)
38.2
チェーン形式
3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量で、扱いやすいホーム向けバッテリー刈払機。樹木の周囲や壁面など庭の草刈りに最適です。
作業者にフィットし、持ち運びに便利な伸縮式シャフト。ナイロンカッタ専用。
直感的なキーパッド操作で、ボタン一押しでスムーズに始動し、操作も簡単、お庭の草刈りがはかどります。
低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。近隣にも喜ばれる静音設計です。
用途軽作業、密集地
付属品
ナイロンカッター、刈刃ガード
乾燥質量(kg)
3.45
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様
●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ
.325"
出力(kW)
3.5
チェンタイプ
S35G
乾燥質量(kg)
本体6
チェンスピード(m/sec)
(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))
(耳元)107
適合寸法(cm)
推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)
118(A)(LWA)保証値
バー(cm)
50
排気量(cm3)
59.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様
電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)
本体:5
出力(kW)
2.4
最大トルク(N・m)
2.7
排気量(mL)
51.7
スパークプラグ
チャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)
1.26、531g/kWh
ポンプ
Max12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)
450
振動(m/s2)
(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)
最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式
0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。
容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)
混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5
材質
樹脂
色
オレンジ
規格
UN規格適合
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます
材質
Plastic
カラーコード
灰色
チェーンソー540iXP、T540iXPの能力を最大限に発揮
仕様
パワー:180 Wh
長さ(mm)
132
幅(mm)
98
高さ(mm)
115.6
乾燥質量(kg)
1.3
バッテリー
Li-Ion リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
36
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。
反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。
ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。
仕様
プロテクション(M/S)なし
機能
補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△
穴径(Φmm)
30.5
粒度
#30~#36
研削材
A(アルミナ系)
材質
結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度
砥石/R
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
鉄鋼用